NIEDAX - Brandschutzplatte, zwei vorgebohrte Löcher Ø 10 mm, 220x120x30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192427
Werkstoff - Beton
Farbe - grau
Länge - 220 mm
Breite - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339192427
Sonepar Artikelnummer
120983828
Hersteller Artikelnummer
192427
Hersteller Typ
BSP 220.120.30
Hersteller Artikel Nr.:
192427
Werkstoff:
Beton
Farbe:
grau
Länge:
220 mm
Breite:
120 mm
Stärke:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
0.394 kg
Brandschutzplatte, mit zwei vorgebohrten Löchern. Zur Hinterlegung des unmittelbaren Befestigungsbereichs in der Scherfuge zwischen dem Kabeltragsystem und dem tragenden Holzbauteil. Baustoffklasse A1, Feuerwiderstandsklasse F30 und F60. Europäische techn. Bewertung: Zulassungs.Nr. ETA-11/0458. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) L x B x t : 220 x 120 x 30 mm Lochdurchmesser : 10 mm Werkstoff : Leichtbeton, glasfaserbewehrt, zementgebunden, grau


