NIEDAX - Bügelschelle, für Kabel-Ø 18-22 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060702
Spannbereich - 16 .. 22 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339060702
Sonepar Artikelnummer
120400639
Hersteller Artikelnummer
060702
Hersteller Typ
BF 22
Hersteller Artikel Nr.:
060702
Spannbereich:
16 .. 22 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
flaches Profil
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Oberflächenschutz Wanne:
bandverzinkt
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.042 kg


