Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Bügelschelle, für Kabel-Ø 34-38 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 093700

  • Spannbereich - 34 .. 38 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339093700

Sonepar Artikelnummer

120558323

Hersteller Artikelnummer

093700

Hersteller Typ

BFK 38

Hersteller Artikel Nr.:

093700

Spannbereich:

34 .. 38 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Montageart:

flaches Profil

Werkstoffgüte der Schelle:

sonstige

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Wanne:

Kunststoff

Werkstoffgüte der Wanne:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz Wanne:

unbehandelt

Werkstoffgüte der Schraube:

sonstige

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Mit Gegenwanne:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Bügelschelle, mit gezahntem Schellenfuß, einschließlich Kunststoffdruckwanne mit UV-Schutz und Zapfenschraube M 6 mit Mehrfachantrieb, einsetzbar an vorhandenen Stahlkonstruktionen. Gegenwannen GWU .. / GWS .. bitte gesondert bestellen. Verwendung für : Flacheisen mit 4 - 12 mm Dicke Abmessungen (ca. Maße) Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 34 - 38 mm Werkstoff Bügel : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Werkstoff Druckwanne : Polypropylen (PP), halogenfrei, mit UV-Schutz, Farbton schwarz Werkstoff Wanneneinlage : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346