NIEDAX - C-Profilschiene SW 11 mm, 20x8x2000 mm, t=0,75 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 018703
Länge - 2000 mm
Breite - 20 mm
Höhe - 8 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339018703
Sonepar Artikelnummer
120557663
Hersteller Artikelnummer
018703
Hersteller Typ
2910/2 SQA
Hersteller Artikel Nr.:
018703
Länge:
2000 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
8 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
11 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
4.1 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Ja
Flächenträgheitsmoment ly:
0.02 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.16 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.05 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.16 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.21035 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.210 kg


