NIEDAX - C-Profilschiene SW 11 mm, 25x10x2000 mm, t=1,0 mm, ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 029105
Länge - 2000 mm
Breite - 25 mm
Höhe - 10 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339029105
Sonepar Artikelnummer
120557671
Hersteller Artikelnummer
029105
Hersteller Typ
2913/2 GO
Hersteller Artikel Nr.:
029105
Länge:
2000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
10 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlitzbreite:
11 mm
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.07 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.44 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.12 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.35 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.40975 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.410 kg


