NIEDAX - C-Profilschiene SW 11 mm, 25x10x6000 mm, t=1,5 mm, ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034208
Länge - 6000 mm
Breite - 25 mm
Höhe - 10 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
120 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339034208
Sonepar Artikelnummer
120557679
Hersteller Artikelnummer
034208
Hersteller Typ
2914/6 SO
Hersteller Artikel Nr.:
034208
Länge:
6000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
10 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
11 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.09 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.59 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.16 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.47 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.58815 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.588 kg


