NIEDAX - C-Profilschiene SW 11 mm, 25x12x2000 mm, t=1,5 mm, ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034406
Länge - 2000 mm
Breite - 25 mm
Höhe - 12 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339034406
Sonepar Artikelnummer
120557689
Hersteller Artikelnummer
034406
Hersteller Typ
2920/2 BO
Hersteller Artikel Nr.:
034406
Länge:
2000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
12 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
11 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.13 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.58 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.18 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.47 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.60151 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.602 kg


