NIEDAX - C-Profilschiene SW 12 mm, 28x12x4000 mm, t=2,0 mm, ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 029501
Länge - 4000 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 12 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339029501
Sonepar Artikelnummer
120557681
Hersteller Artikelnummer
029501
Hersteller Typ
2916/4 GO
Hersteller Artikel Nr.:
029501
Länge:
4000 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
12 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlitzbreite:
12 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.2 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.13 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.29 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.81 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.89384 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.894 kg


