NIEDAX - C-Profilschiene SW 12 mm, 28x15x2000 mm, t=2,0 mm, ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 035908
Länge - 2000 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 15 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339035908
Sonepar Artikelnummer
120557685
Hersteller Artikelnummer
035908
Hersteller Typ
2917/2 FO
Hersteller Artikel Nr.:
035908
Länge:
2000 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
15 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
12 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.36 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.33 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.42 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.95 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
1.08574 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.086 kg


