Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - CEE-Geräteeinbaudose, 71x83x52 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392432

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126392432

Sonepar Artikelnummer

120558594

Hersteller Artikelnummer

392432

Hersteller Typ

CED80

Hersteller Artikel Nr.:

392432

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Befestigungsspur:

60/67,5 mm

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Nein

Mit Anschlussraum:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.108 kg

CEE-Geräteeinbaudose, zur Befestigung in der Deckelkontur der Gerätekanalunterteile BU65..., frontrastend, robuste Bauform, mit großem Verdrahtungssraum, für die Aufnahme von Industrie-Steckvorrichtungen bis 32A und für CEE Steckdosen bis 32A, halogenfrei, einschließlich Zubehörset. Der Querschnitt ca. 3216 mm² ist vom nutzbaren Querschnitt des Gerätekanals abzuziehen. VDE zertifiziert! Set besteht aus : 1 Geräteeinbaudose CED80 mit Zugentlastung 6 Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz B 3,5x25 V nach DIN EN ISO 7049 2 Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz B 3,5x32 V nach DIN EN ISO 7049 1 Abdeckrahmen, keine zusätzlichchen Lochblenden erforderlich. Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 71 x 83 x 52 mm für Deckelöffnung : 80 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 : 650°C Schutzart : IP30 Werkstoff Dosenkörper : PA (Polyamid), flammwidrig, selbstverlöschend Werkstoff Schrauben/Bef.-Laschen : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)