Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - CEE-Geräteeinbaudose, 80x115x48,5 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077148

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126077148

Sonepar Artikelnummer

120558593

Hersteller Artikelnummer

077148

Hersteller Typ

CED65/0

Hersteller Artikel Nr.:

077148

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

sonstige

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Nein

Mit Anschlussraum:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.157 kg

CEE-Geräteeinbaudose, zur Befestigung im Kanalboden der Leitungsführungskanalunterteile HKL60.. ab der Größe HKL60130..., für die Aufnahme von Industrie-Steckvorrichtungen bis 32A und für CEE Steckdosen bis 32A, halogenfrei, einschließlich Zubehörset. Der Querschnitt ca. 4291 mm² ist vom nutzbaren Querschnitt des Leitungsführungskanals abzuziehen. VDE zertifiziert! Set besteht aus : 1 Geräteeinbaudose CED65/0 4 Kreuzschlitzschrauben M4x20 V 3 Befestigungselemente 3 Zylinderschrauben M3x22 nach DIN EN ISO 1207 3 Vierkantmuttern M3 DIN 562 1 Druckstück 2 Kerbschrauben 3,5x30 1 Abdeckwinkel Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 80 x 115 x 48,5 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 : 650°C Schutzart : IP20 Werkstoff Dosenkörper : PA (Polyamid) Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)