NIEDAX - Dachstein mit Schiene, Schlitzweite 18 mm, H=110mm, B=150mm, L=500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 128792
Werkstoff - Beton
Farbe - grau
Länge - 500 mm
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339128792
Sonepar Artikelnummer
120983848
Hersteller Artikelnummer
128792
Hersteller Typ
DS 110.500
Hersteller Artikel Nr.:
128792
Werkstoff:
Beton
Farbe:
grau
Länge:
500 mm
Breite:
150 mm
Stärke:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68101190
Gewicht:
15.000 kg
Dachstein, Betonstein mit feuerverzinkter Ankerschiene 2986 und Schaumgummiauflage, zur Verlegung von Kabelrinnen, Rohren, Schienen sowie von Kabel unter zur Hilfenahme von Bügelschellen, Gleitmuttern und Schrauben, die Verlegung eignet sich z.B. auf ebenen Dachflächen oder zur Bodenmontage, die Schaumgummiauflage aus verrottungssicherem Material dient als satte Auflagefläche und verhindert eine Beschädigung der vorhandenen Dacheindeckung. Zur Kabelrinnenbefestigung in der Ankerschiene Befestigungszubehör-Set DSBZ-KR F bitte gesondert bestellen. Bedarf: 2 Befestigungszubehör-Sets je Dachstein Zur Gitterrinnenbefestigung in der Ankerschiene Befestigungszubehör-Set DSBZ-GR F bitte gesondert bestellen. Bedarf: 2 Befestigungszubehör-Sets je Dachstein Bitte beachten: Die Dachmontage ist hinsichtlich der möglichen Zusatzlasten in Abhängigkeit des Einsatzortes mit dem Bauherrn bzw. Fachplaner abzustimmen. Des Weiteren ist die Verträglichkeit der Schaumgummiauflage mit der Dachhaut zu überprüfen. Gegebenenfalls ist ein Schutzvlies zur baulichen Trennung zu verwenden. Abmessungen (ca. Maße) Schaumgummiauflage H x B x L : 10 x 150 x 500 mm Betonstein H x B x L : 110 x 150 x 500 mm Ankerschiene H x B x L : 22 x 40 x 500 mm Schlitzweite : 18 mm Werkstoff Auflage : Schaumgummi, halogenfrei Werkstoff Stein : Beton Werkstoff Schiene : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461


