NIEDAX - Deckel 90° für Bogen RES Breite=404mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 276509
Winkel - 90°
Breite - 404 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339276509
Sonepar Artikelnummer
120400634
Hersteller Artikelnummer
276509
Hersteller Typ
RESDV 400
Hersteller Artikel Nr.:
276509
Winkel:
90°
Breite:
404 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.396 kg


