Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Deckel für Anbau T-Stück, Breite 254 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 267200

  • Breite - 254 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339267200

Sonepar Artikelnummer

120563972

Hersteller Artikelnummer

267200

Hersteller Typ

RTAD 250

Hersteller Artikel Nr.:

267200

Breite:

254 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

aufliegend

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.680 kg

Deckel für Anbau T-Stück, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Anbau T-Stücke. VDE zertifiziert! für Kabelrinnen Anbau T-Stücke : RTA .. Abmessungen (ca. Maße) B (innen) : 254 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346