NIEDAX - Deckel für Bogen 45°, Breite 104 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 555406
Winkel - 45°
Breite - 104 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339555406
Sonepar Artikelnummer
120409998
Hersteller Artikelnummer
555406
Hersteller Typ
RBADV 100 F
Hersteller Artikel Nr.:
555406
Winkel:
45°
Breite:
104 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.283 kg


