Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Deckel für Bogen 45°, Breite 504 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 265107

  • Winkel - 45°

  • Breite - 504 mm

  • Befestigungsart - aufliegend

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339265107

Sonepar Artikelnummer

120562703

Hersteller Artikelnummer

265107

Hersteller Typ

RBAD 500

Hersteller Artikel Nr.:

265107

Winkel:

45°

Breite:

504 mm

Befestigungsart:

aufliegend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Scharnierend:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.671 kg

Deckel für Bogen 45°, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Bogen 45°. VDE zertifiziert! für Kabelrinnen Bogen 45° : RBA .. Abmessungen (ca. Maße) B (innen) : 504 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346