NIEDAX - Deckel für Bogen 45° für KR, Breite 405 mm, t=2,0 mm, mit Dr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133246
Winkel - 45°
Breite - 405 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339133246
Sonepar Artikelnummer
120562720
Hersteller Artikelnummer
133246
Hersteller Typ
RBADVRS 400-2.0 S
Hersteller Artikel Nr.:
133246
Winkel:
45°
Breite:
405 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.479 kg


