Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Deckel für Bogen 90°, Breite 104 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 265602

  • Winkel - 90°

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 200 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339265602

Sonepar Artikelnummer

120563087

Hersteller Artikelnummer

265602

Hersteller Typ

RESKD 100

Hersteller Artikel Nr.:

265602

Winkel:

90°

Breite:

100 mm

Länge:

200 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Scharnierend:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.305 kg

Deckel für Bogen 90°, ohne Drehriegelverschlüsse. für Bogen 90° : RESK 50.100.. Breite B (InnenMaße) : 104 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346