NIEDAX - Deckel für Bogen 90°, Breite 204 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 966455
Winkel - 90°
Breite - 204 mm
Länge - 953 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339966455
Sonepar Artikelnummer
120410332
Hersteller Artikelnummer
966455
Hersteller Typ
WBRDV 200 F
Hersteller Artikel Nr.:
966455
Winkel:
90°
Breite:
204 mm
Länge:
953 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.695 kg


