NIEDAX - Deckel für Bogen 90°, Breite 304 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 966417
Winkel - 90°
Breite - 304 mm
Länge - 953 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339966417
Sonepar Artikelnummer
120410333
Hersteller Artikelnummer
966417
Hersteller Typ
WBRDV 300
Hersteller Artikel Nr.:
966417
Winkel:
90°
Breite:
304 mm
Länge:
953 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.764 kg


