Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Deckel für Bogen 90°, Breite 404 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266203

  • Winkel - 90°

  • Breite - 404 mm

  • Befestigungsart - aufliegend

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339266203

Sonepar Artikelnummer

120563014

Hersteller Artikelnummer

266203

Hersteller Typ

RESD 400

Hersteller Artikel Nr.:

266203

Winkel:

90°

Breite:

404 mm

Befestigungsart:

aufliegend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Scharnierend:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

2.369 kg

Deckel für Bogen 90°, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Bogen 90° sowie zur Abdeckung eines 90° Bogens hergestellt mittels eines Eckanbaustückes REK ... VDE zertifiziert! für Kabelrinnen Bogen 90° : RES .. Abmessungen (ca. Maße) B (innen) : 404 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346