NIEDAX - Deckel für Bogen 90°, Breite 54 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 265404
Winkel - 90°
Breite - 50 mm
Länge - 150 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339265404
Sonepar Artikelnummer
120563089
Hersteller Artikelnummer
265404
Hersteller Typ
RESKD 50
Hersteller Artikel Nr.:
265404
Winkel:
90°
Breite:
50 mm
Länge:
150 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.139 kg


