NIEDAX - Deckel für Bogen 90°, Breite 79 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 276103
Winkel - 90°
Breite - 75 mm
Länge - 175 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339276103
Sonepar Artikelnummer
120563096
Hersteller Artikelnummer
276103
Hersteller Typ
RESKDV 75
Hersteller Artikel Nr.:
276103
Winkel:
90°
Breite:
75 mm
Länge:
175 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.230 kg


