NIEDAX - Deckel für Gitterrinne, 112,3x3000mm, t=0.75mm, 7,5° Neigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 154692
Oberteilbreite - 111 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339154692
Sonepar Artikelnummer
120562468
Hersteller Artikelnummer
154692
Hersteller Typ
MTCC 100/7.5° F
Hersteller Artikel Nr.:
154692
Oberteilbreite:
111 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Materialstärke:
0.75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.946 kg


