NIEDAX - Deckel für Kabelrinne/-leiter, 100x3000 mm, t=0,75 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260300
Oberteilbreite - 102 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufliegend
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339260300
Sonepar Artikelnummer
120383883
Hersteller Artikelnummer
260300
Hersteller Typ
RD 100
Hersteller Artikel Nr.:
260300
Oberteilbreite:
102 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
0.75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.730 kg


