NIEDAX - Deckel für Kabelrinne/-leiter, 150x3000mm, t=0,75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 261505
Oberteilbreite - 152 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339261505
Sonepar Artikelnummer
120493327
Hersteller Artikelnummer
261505
Hersteller Typ
RDV 150
Hersteller Artikel Nr.:
261505
Oberteilbreite:
152 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
0.75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.038 kg


