NIEDAX - Deckel für Kabelrinne/-leiter, 400x3000 mm, t=0,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336500
Oberteilbreite - 402 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufliegend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339336500
Sonepar Artikelnummer
120562853
Hersteller Artikelnummer
336500
Hersteller Typ
RD 400 E3
Hersteller Artikel Nr.:
336500
Oberteilbreite:
402 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.682 kg


