NIEDAX - Deckel für Kabelrinne, rutschsicher, 105x3000 mm, t=3,25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161577
Oberteilbreite - 105 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339161577
Sonepar Artikelnummer
120984069
Hersteller Artikelnummer
161577
Hersteller Typ
RDRS 100-2.0 AL
Hersteller Artikel Nr.:
161577
Oberteilbreite:
105 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
3.25 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.695 kg


