NIEDAX - Deckel für Verteilerrinne, 50x3000mm, t=0,75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 258109
Oberteilbreite - 50 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339258109
Sonepar Artikelnummer
120493326
Hersteller Artikelnummer
258109
Hersteller Typ
RDSV 50
Hersteller Artikel Nr.:
258109
Oberteilbreite:
50 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
0.75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.383 kg


