Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Deckelbefestigung

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 062065

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339062065

Sonepar Artikelnummer

120983844

Hersteller Artikelnummer

062065

Hersteller Typ

DFUB 5.5X19 E4

Hersteller Artikel Nr.:

062065

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.007 kg

Deckelbefestigung, bestehend aus Kunststoffniet und Linsenblechschraube, zur Befestigung der GFK-Kabelrinnen-/Kabelleiterdeckel sowie GFK-Kabelrinnen- und Kabelleiterformstückdeckel. Zur Befestigung des Deckels ist eine Bohrung Ø 8,2 mm erforderlich. Bei der Befestigung ist darauf zu achten, dass bei normalen Bedingungen 2 Stück pro Meter wechselseitig anzubringen ist. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist die Anzahl der Deckelbefestigungen zu erhöhen. Verwendbar für: GFK-Kabelleiterdeckel KKD.. GFK-Kabelrinnendeckel KPD.. GFK-Deckel für Kabelrinne BKDR 200, BKDR 300 und BKDR 400 GFK-Kabelrinnenformstückdeckel Bogen 45° KKCD.. Bogen 90° KKBD.. Rinnensteigbogen KKBID.. Rinnenfallbogen KKBAD.. Etage KKETD.. Anbau T-Stück, klein KKSSD.. Anbau T-Stück, groß KKSTD.. GFK-Kabelleiterformstückdeckel Bogen 90° ULBD.. Bogen 90°, groß ULBGD.. Bogen 2x45° ULBAD.. T-Stück ULTED.. Kreuzung ULXD.. Abmessungen (ca. Maße) Niet-Ø : 9 mm Niethöhe : 14 mm Nietteller : Ø 20 mm Linsenblechschraube : 5,5 x 19 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L