Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Deckelbefestigungsklammer

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 851188

  • Geeignet für Gitterrinne - Nein

  • Geeignet für Kabelleiter - Ja

  • Geeignet für Kabelrinne - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339851188

Sonepar Artikelnummer

120561457

Hersteller Artikelnummer

851188

Hersteller Typ

KRDBK 60 F

Hersteller Artikel Nr.:

851188

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.430 kg

Deckelbefestigungsklammer, zur Klemmbefestigung des Allround Kabelleiterdeckels KRD.. im Abstand über den Allround Kabelleiter, der Anbau erfolgt an den Seitenholmen der Allround Kabelleitern, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Allround Kabelleiter : KRC.. KRO.. Bedarf : 2 Stück je Befestigung Abmessungen (ca. Maße) H x B : 155 x 40 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461