Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Deckelhaltefeder

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 920457

  • Geeignet für Gitterrinne - Nein

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 60 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339920457

Sonepar Artikelnummer

120383889

Hersteller Artikelnummer

920457

Hersteller Typ

RDHF 9 E2

Hersteller Artikel Nr.:

920457

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73201090

Gewicht:

0.010 kg

Deckelhaltefeder, zur Befestigung - Clip-/Klemmfunktion - der Deckel der Kabelrinnendeckel ohne Drehriegelverschlüsse. Bei der Befestigung ist darauf zu achten, dass ein Mindestabstand von >= 50 mm zum Deckelanfang/-ende eingehalten werden muss. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Verwendung für : Kabelrinnendeckel RD .. winkelverstellbaren Formstückdeckel RBAVD .. Bedarf : Deckelkurzstücke < 200 mm mind. 2 Deckelhaltefedern Deckelkurzstücke >= 200 - 1000 mm mind. 4 Deckelhaltefedern Deckelstücke >= 1000 mm mind. 6 Deckelhaltefedern Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 40 mm Werkstoff : Federedelstahl, Werkstoff Nr. 1.4310