Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Deckelhaltefeder

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182985

  • Geeignet für Gitterrinne - Nein

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 60 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339182985

Sonepar Artikelnummer

120891619

Hersteller Artikelnummer

182985

Hersteller Typ

RDHFS 9 VZL

Hersteller Artikel Nr.:

182985

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73201090

Gewicht:

0.011 kg

Deckelhaltefeder, mit formschlüssigen und unverlierbaren Sitz auf dem Deckel, im montierten Zustand, insbesondere mit rutschsicheren Deckeln, wird ein Verschieben auf der Rinne in horizontaler / vertikaler (<= 150 N) Richtung unterbunden, die Deckelhaltefedern erlauben eine einseitige Öffnung des Deckels bis max. 20° und ermöglichen somit eine zusätzliche Nachinstallation bzw. Inspektion von Leitungen, zur Befestigung - Clip-/Klemmfunktion - der Deckel an wandmontierte und freistehende Steigetrassenverkleidungen. Des Weiteren für schwere Kabelrinnendeckel mit und ohne Riffelblechauflage sowie für winkelverstellbare Formstücke 0°-90° im begehbaren Kabelrinnensystem. Bei der Befestigung ist darauf zu achten, dass ein Mindestabstand von >= 50 mm zum Deckelanfang/-ende eingehalten werden muss. Durch die spezielle Form/Kontur ist der Potentialausgleich sichergestellt. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich. Verwendung für : Steigetrassenverkleidungen STVW.. STVWA.. STVFA.. begehbare Kabelrinnen RDS.. RDRS...-2.0 RDSRSL.. RDSRS.. winkelverstellbare Formstücke 0°-90° RBAVDS.. RBAVDSRS.. Bedarf : Deckelkurzstücke < 200 mm mind. 2 Deckelhaltefedern Deckelkurzstücke >= 200 - 1000 mm mind. 4 Deckelhaltefedern Deckelstücke >= 1000 mm mind. 6 Deckelhaltefedern Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 30 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt und passiviert, Deckschicht versiegelt