NIEDAX - Deckelhalteklammer, Höhe 58 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911851
Geeignet für Gitterrinne - Nein
Geeignet für Kabelleiter - Nein
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013339911851
Sonepar Artikelnummer
120383890
Hersteller Artikelnummer
911851
Hersteller Typ
RDHK 60 E2
Hersteller Artikel Nr.:
911851
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73209090
Gewicht:
0.020 kg


