Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Deckelhaltelasche für Gitterrinnendeckel

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 126996

  • Geeignet für Gitterrinne - Ja

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Geeignet für Kabelrinne - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339126996

Sonepar Artikelnummer

120560416

Hersteller Artikelnummer

126996

Hersteller Typ

GRDHL 30 S

Hersteller Artikel Nr.:

126996

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.033 kg

Deckelhaltelasche, zur Befestigung von Gitterrinnendeckel auf U-förmige Gitterrinnen mit mindestens zwei seitlichen Längsdrähten. Die Deckelhaltelasche wurde zur zusätzlichen Sicherung der Deckel für die vertikale Verlegart konzipiert, zusätzlich dient sie als Windsicherung im Außenbereich für die vertikale und horizontale Verlegung. Zur Befestigung an den vertikalen Querdrähten der Gitterrinnen Hakenschrauben GRSM 6 bitte gesondert bestellen. Empfohlener Befestigungsabstand paarweise <= 1 m Verwendung für : Gitterrinnendeckel GRD.. GRD.../7,5° MTCC.../7,5° Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 30 x 59 mm Befestigungslochung : 7 x 25 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346