Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Deckelhaltelasche für Gitterrinnendeckel

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 092857

  • Geeignet für Gitterrinne - Ja

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Geeignet für Kabelrinne - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339092857

Sonepar Artikelnummer

120983862

Hersteller Artikelnummer

092857

Hersteller Typ

GRDHL 30 E3

Hersteller Artikel Nr.:

092857

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

Federstahl

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.033 kg

Deckelhaltelasche, zur Befestigung von Gitterrinnendeckel auf U-förmige Gitterrinnen mit mindestens zwei seitlichen Längsdrähten. Die Deckelhaltelasche wurde zur zusätzlichen Sicherung der Deckel für die vertikale Verlegart konzipiert, zusätzlich dient sie als Windsicherung im Außenbereich für die vertikale und horizontale Verlegung. Zur Befestigung an den vertikalen Querdrähten der Gitterrinnen Hakenschrauben GRSM 6 bitte gesondert bestellen. Empfohlener Befestigungsabstand paarweise <= 1 m Verwendung für : Gitterrinnendeckel GRD.. GRD.../7,5° MTCC.../7,5° Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 30 x 59 mm Befestigungslochung : 7 x 25 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304