Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Deckelheber

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 417483

  • Werkstoff - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339417483

Sonepar Artikelnummer

120558664

Hersteller Artikelnummer

417483

Hersteller Typ

DH 55

Hersteller Artikel Nr.:

417483

Werkstoff:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

40169997

Gewicht:

0.015 kg

Deckelheber, zur schnellen Demontage von glatten Stahl- und Aluminiumdeckel ab 60 mm Breite. Abmessungen (ca. Maße) Ø x H : 57 x 45 mm Farbton : tiefschwarz RAL : 9005 (ähnlich) Werkstoff : saugfähiger Weichkunststoff