Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Deckelheber BS-Kanal-System

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386325

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126386325

Sonepar Artikelnummer

120558665

Hersteller Artikelnummer

386325

Hersteller Typ

DH55

Hersteller Artikel Nr.:

386325

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169997

Gewicht:

0.019 kg

Deckelheber, zur schnellen Demontage von glatten Deckel ab 60 mm Breite. Abmessungen (ca. Maße) Ø x H : 57 x 45 mm Werkstoff : saugfähiger Weichkunststoff Farbton : tiefschwarz RAL : 9005 (ähnlich)