NIEDAX - Deckelstoßleiste, Y-Form 25X195 mm, t=0,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133628
Oberteilbreite - 195 mm
Länge - 25 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339133628
Sonepar Artikelnummer
120558964
Hersteller Artikelnummer
133628
Hersteller Typ
DSLY 3.0/200 S
Hersteller Artikel Nr.:
133628
Oberteilbreite:
195 mm
Länge:
25 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
0.5 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.042 kg


