NIEDAX - Deckenbefestigungbügel, Höhe 114 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 850709
Länge - 114 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 114 mm
Ausführung - Deckenbügel
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339850709
Sonepar Artikelnummer
120561456
Hersteller Artikelnummer
850709
Hersteller Typ
KRDB 60 F
Hersteller Artikel Nr.:
850709
Länge:
114 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
114 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser:
11 mm
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.250 kg


