NIEDAX - Deckenbügel für Gewindestangen M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 197200
Länge - 97 mm
Breite - 102 mm
Höhe - 96.5 mm
Ausführung - Deckenbügel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339197200
Sonepar Artikelnummer
120558661
Hersteller Artikelnummer
197200
Hersteller Typ
DBT 40
Hersteller Artikel Nr.:
197200
Länge:
97 mm
Breite:
102 mm
Höhe:
96.5 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Tragfähigkeit:
1000 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Durchmesser:
10 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.111 kg


