NIEDAX - Deckenbügel für Gewindestangen M10, Breite 70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191949
Länge - 141.5 mm
Breite - 136.5 mm
Höhe - 141.5 mm
Ausführung - Deckenbügel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339191949
Sonepar Artikelnummer
120983841
Hersteller Artikelnummer
191949
Hersteller Typ
DBT 70 E3
Hersteller Artikel Nr.:
191949
Länge:
141.5 mm
Breite:
136.5 mm
Höhe:
141.5 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Tragfähigkeit:
1000 N
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
10 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.179 kg


