NIEDAX - Deckenbügel, mit Gelenk für Gewindestange M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200603
Länge - 123 mm
Breite - 57.5 mm
Höhe - 123 mm
Ausführung - Deckenbügel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339200603
Sonepar Artikelnummer
120558658
Hersteller Artikelnummer
200603
Hersteller Typ
DBG 10
Hersteller Artikel Nr.:
200603
Länge:
123 mm
Breite:
57.5 mm
Höhe:
123 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Tragfähigkeit:
1000 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Durchmesser:
10 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.166 kg


