NIEDAX - Deckenbügel, mit Gelenk für Gewindestange M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 345502
Länge - 73 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 73 mm
Ausführung - Deckenbügel
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339345502
Sonepar Artikelnummer
120558659
Hersteller Artikelnummer
345502
Hersteller Typ
DBG 12
Hersteller Artikel Nr.:
345502
Länge:
73 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
73 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Tragfähigkeit:
2500 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser:
12 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.447 kg


