NIEDAX - Deckenbügel, mit Gelenk für Gewindestange M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769827
Länge - 73 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 73 mm
Ausführung - Deckenbügel
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339769827
Sonepar Artikelnummer
120558660
Hersteller Artikelnummer
769827
Hersteller Typ
DBG 12 E3
Hersteller Artikel Nr.:
769827
Länge:
73 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
73 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Tragfähigkeit:
1000 N
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
12 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.428 kg


