NIEDAX - Deckenbügel, zum Anschrauben an Gewindestange M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769803
Länge - 32.5 mm
Breite - 57.5 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung - Deckenbügel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339769803
Sonepar Artikelnummer
120558657
Hersteller Artikelnummer
769803
Hersteller Typ
DB 10 E3
Hersteller Artikel Nr.:
769803
Länge:
32.5 mm
Breite:
57.5 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Tragfähigkeit:
1000 N
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
10 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.104 kg


