NIEDAX - Deckenhaken, Gewinde M5, Länge 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156405
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser - 16 mm
Schaftdurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339156405
Sonepar Artikelnummer
120983892
Hersteller Artikelnummer
156405
Hersteller Typ
HS 10/30
Hersteller Artikel Nr.:
156405
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Kunststoffummantelt:
Nein
Schaftlänge:
30 mm
Gewindelänge:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.027 kg


