NIEDAX - Deckenhaken, Gewinde M5, Länge 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156504
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser - 16 mm
Schaftdurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339156504
Sonepar Artikelnummer
120983893
Hersteller Artikelnummer
156504
Hersteller Typ
HS 10/40
Hersteller Artikel Nr.:
156504
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Kunststoffummantelt:
Nein
Schaftlänge:
40 mm
Gewindelänge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.031 kg


