NIEDAX - Deckennagel, Bohrnenn-Ø 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 158188
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Durchsteckmontage - Ja
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339158188
Sonepar Artikelnummer
120984058
Hersteller Artikelnummer
158188
Hersteller Typ
NDN 6/35
Hersteller Artikel Nr.:
158188
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
Ja
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Länge:
35 mm
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Max. Klemmdicke:
35 mm
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Nein
Werkstoffgüte der Hülse:
sonstige
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Zul. Last Zugzone:
0.5 kN
Mit Zulassung:
Ja
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170080
Gewicht:
0.010 kg


