NIEDAX - Deckenträger, 50x300x2000 mm, d=5,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 088454
Profilform - sonstige
Breite - 300 mm
Höhe - 55 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339088454
Sonepar Artikelnummer
120983855
Hersteller Artikelnummer
088454
Hersteller Typ
DT 50.300 DV
Hersteller Artikel Nr.:
088454
Profilform:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
2000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Arbeitslänge:
2000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
5 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5280 mm²
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
0.61105 kg/m
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 0,5 m:
450 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
90 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73143100
Gewicht:
0.611 kg


